曜日別特売

3コ用スイッチボックス

3コ用スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
用途3コ用規格3コ用付属品器具取付ねじ種類A、B共用型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181955DZB263Wホワイト0.69浅型40.5
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35181973DZB273Wホワイト0.85深型50.5
3,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38260275DZB263Eミルキーホワイト0.69浅型40.5
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260284DZB273Eミルキーホワイト0.85深型50.5
3,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38260293DZB263Hオイスターグレー0.69浅型40.5
1,810
取扱い終了
返品不可
38260302DZB273Hオイスターグレー0.85深型50.5
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38260284
2019-04-12
用途: ダウントランス用のコンセント取り付け用途

ダウントランス用のコンセント取り付け用途で入手しました。
モール用のBOXですが、露出のSW、コンセント用BOXとしても使えて、仕上がりも綺麗です。
200V対応のコンセントだと懐が必要になりますが、この深型は余裕を持って取り付けが出来ました。
背面のノックを抜いて、既存のBOXにボディービス2本で固定することも出来るのでとても作業が楽でした。

対象商品 : 38260275
2018-11-13
用途: 自宅のコンセント増設
その他業種

業務ではないが、使い慣れているので違和感はない。今後も使いたい。

対象商品 : 35181955
2017-01-11
用途: スイッチの後付け
YCS建設業・工事業

配線の取り出し口の大きさは、5号モール以上の大きさなので、小さなモールを使用する場合には向かない。逆に5号モールを使うならぴったし。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする