曜日別特売

1コ用スイッチボックス ノックなし

1コ用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。

用途1コ用付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75規格1コ用内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181964DZB265KW0.35ホワイト浅型-40.5
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38260074DZB265KE0.35ミルキーホワイト浅型-40.5
1,190
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260047DZB275KE0.41ミルキーホワイト深型-50.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38260065DZB275KW0.41ホワイト深型-50.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38260083DZB265KH0.35オイスターグレー浅型-40.5
745
取扱い終了
返品不可
38260056DZB275KH0.41オイスターグレー深型-50.5
805
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38260074
2019-02-20
用途: ケーブル同士の中継接続用

鉄製なので思ったより丈夫そうで、安心感があります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする