Panasonic(パナソニック)
4コ用スイッチボックス
用途
4コ用
規格
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181982
DZB274W
ホワイト
¥
5,660
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
38260433
DZB274E
ミルキーホワイト
¥
5,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260442
DZB274H
オイスターグレー
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください