電子集じん丸ノコ

電子集じん丸ノコ - RYOBI(リョービ)

メーカー独自機能。切込深さ9~19mmの間を記憶設定できる
平行度微調整機構
LEDライト付

用途
石膏ボード。面取り専用刃を使うと、切断と同時に面取りができる。
サイディングボード。高い剛性と高速回転によって、切粉の飛散を抑え、化粧面の欠けを防止
最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42ノコ刃外径(Φmm)100~125ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])8700電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010ベースアルミ長さ(mm)298質量(kg)2.5トラスコ品番344-5496内容量1台
注意
※チップソーは別販売品です。
※ノコ刃外径125mm以外のノコ刃では、切込目盛、深さメモリー機能は使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35154971NW-420ED5ソーガイドフェンス・ボックススパナ・アダプタM2(集じん機接続用)
37,000
取扱い終了
35154987NW-420ED(SD)0.5ソーガイドフェンス・ボックススパナ・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする