曜日別特売

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) - 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) - 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) - 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) - 三菱マテリアル

汎用4枚刃ラジアスエンドミル

用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30内容量1本
全58種類を絞り込む
刃長ap(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35157096MS4MRBD0300R010384586
8,830
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
35157105MS4MRBD0300R020384586
8,830
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
35157114MS4MRBD0300R030384586
8,830
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
35157123MS4MRBD0300R050384586
9,780
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
35157132MS4MRBD0300R100384586
10,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
35157141MS4MRBD0400R01041145116
9,340
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
35157157MS4MRBD0400R02041145116
9,340
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
35157166MS4MRBD0400R03041145116
9,340
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
35157175MS4MRBD0400R05041145116
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
35157184MS4MRBD0400R10041145116
11,100
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
35157193MS4MRBD0500R0105150136
9,520
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
35157202MS4MRBD0500R02051350136
9,520
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
35157211MS4MRBD0500R03051350136
9,520
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
35157227MS4MRBD0500R05051350136
10,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
35157236MS4MRBD0500R10051350136
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
35157245MS4MRBD0600R01061350136
10,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
35157254MS4MRBD0600R02061350136
10,500
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
35157263MS4MRBD0600R03061350136
10,500
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
35157272MS4MRBD0600R05061350136
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
35157281MS4MRBD0600R10061350136
11,400
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
35157297MS4MRBD0600R15061350136
11,900
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35157306MS4MRBD0600R20061350136
12,200
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
35157315MS4MRBD0800R02081960198
15,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
35157324MS4MRBD0800R03081960198
15,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
35157333MS4MRBD0800R05081960198
15,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
35157342MS4MRBD0800R10081960198
16,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
35157351MS4MRBD0800R15081960198
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35157367MS4MRBD0800R20081960198
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
35157376MS4MRBD0800R25081960198
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
35157385MS4MRBD0800R30081960198
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
35157394MS4MRBD1000R0201022702210
18,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35157403MS4MRBD1000R0301022702210
18,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
35157412MS4MRBD1000R0501022702210
18,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
35157421MS4MRBD1000R1001022702210
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
35157437MS4MRBD1000R1501022702210
20,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
35157446MS4MRBD1000R2001022702210
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
35157455MS4MRBD1000R2501022702210
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
35157464MS4MRBD1000R3001022702210
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
35157473MS4MRBD1200R0201226752612
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
35157482MS4MRBD1200R0301226752612
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
35157491MS4MRBD1200R0501226752612
24,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
35157507MS4MRBD1200R1001226752612
26,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
35157516MS4MRBD1200R1501226752612
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35157525MS4MRBD1200R2001226752621
27,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35157534MS4MRBD1200R2501226752612
27,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35157543MS4MRBD1200R3001226752612
27,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35157552MS4MRBD1600R0501632903216
50,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
35157561MS4MRBD1600R1001632903216
54,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35157577MS4MRBD1600R1501632903216
56,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
35157586MS4MRBD1600R2001632903216
58,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする