曜日別特売

ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)

ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) - Panasonic(パナソニック)ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) - Panasonic(パナソニック)ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) - Panasonic(パナソニック)
種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕上アルマイト加工内容量1個
注意
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182576FY-VCA042120971451346130
3,400
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
35182585FY-VCA0621691471951851180
4,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする