ねつ当番 定温式 電池式・ワイヤレス連動子器

ねつ当番 定温式 電池式・ワイヤレス連動子器 - Panasonic(パナソニック)

ワイヤレスで家中に火災発生をお知らせ。
火元で検知してから約3~10秒で住戸全域にお知らせ
設置後も約1日1回、自動的に電波チェック
火元がわかりやすい
ワイヤレスだから配線不要で、天井や壁面に簡単に取り付けられます。
設置時は親器でらくらく電波チェック
1人でもらくらく動作試験
親器は電波の中継機能付
眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能
壁面にも取り付けられます

警報音・音量
ピーク値:1mにて約87dB(鑑定基準に基づくメーカー測定による)
音声警報:ビュービュー 火事です 火事です
ホワイト質量(g)約180(電池含む)使用温度範囲(℃)仕様電源専用リチウム電池(交換用電池/SH284552520)×2本作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)使用周波数(Hz)CH.1(426.6625)M、CH.3(426.6875)M、CH.5(426.7125)M、CH.7(426.7375)Mの1波(省電力セキュリティ)電池寿命約10年(年2回の動作試験を実施した場合。使用条件によっ短くなる場合があります。)設置場所(推奨)台所出力(mW)(発信)10電波到達距離(m)(親器~子器間)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)鑑定型式番号鑑住第20~13号設置位置天井面・壁面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182655SH22127
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする