ねつ当番 定温式 電池式・移報接点なし

ねつ当番 定温式 電池式・移報接点なし - Panasonic(パナソニック)

既存住宅に、配線不要で手軽に設置できる電池式。
眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能付。
スッキリ「かんたん取り付け」。

質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(交換電池/SH384552520)電池寿命約10年設置場所(推奨)台所感知方式熱式(定温式)(特種65℃)相当)音量(dB)ピーク値:1mにて約87dB(鑑定基準に基づくメーカー測定による)設置位置天井面・壁面内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182691SH28155K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする