Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 住宅用
Panasonic(パナソニック)の 熱式住宅用火災警報器
ねつ当番 定温式 電池式・移報接点なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35182691
品番
SH28155K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
既存住宅に、配線不要で手軽に設置できる電池式。
眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能付。
スッキリ「かんたん取り付け」。
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
専用リチウム電池(交換電池/SH384552520)
電池寿命
約10年
設置場所
(推奨)台所
感知方式
熱式(定温式)(特種65℃)相当)
音量(dB)
ピーク値:1mにて約87dB(鑑定基準に基づくメーカー測定による)
設置位置
天井面・壁面