防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛

防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛 - インダストリーコーワ防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛 - インダストリーコーワ防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛 - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。

用途防虫防腐剤塗料用種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ニス用塗料には不適です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3516354512595筋違45
オープン
239
263(税込)
当日出荷
351635541259656
オープン
529
582(税込)
当日出荷
返品不可
351635631257050
オープン
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163554
2016-02-23
用途: 無垢材の防腐処理
社会医療法人川島会川島病院

コストパフォーマンスはかなりのものです。
特に塗り斑なども気にすることなくしようできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする