トリプルコンセント

トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)トリプルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
仕様トリプルコンセント(巻締端子式)極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセントコンセント個数3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08729472WK1022W1個Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
785
719
791(税込)
当日出荷
41057931WK1022WP1個Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
880
799
879(税込)
当日出荷
08730373WK1022W1箱(10個)Φ1.6、Φ2
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08730373WK1022W08729472WK1022WWK1022W トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 08729472トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)1個
719
税込791
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08729472
2022-03-07
用途: 増設コンセント

とてもしっかりした作りでよいのですが、電気コードを接続する際に側面に穴が開いていないため、ペンチで一部を折ろうとしたら、かなり大きく割れてしまいました。仕方なくもう一個注文して、今度はやすりで空間を作りました。ほかにも同じような経験の方がいるようなので、ぜひ改良してもらいたいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 08729472
2021-10-20
用途: 定番品
山本ケミカル株式会社

安心のパナソニック。屋根裏の照明用に使用しました。

対象商品 : 08729472
2019-04-02
用途: 既設の壁コンセントから仮設用コンセントを付けて延長し電動工具電源として利用

壁や柱にしっかり4本のネジで固定出来て使い易いです。ただ、外部ケーブルをこのコンセントに接続する際、サイドからの取り込み口が簡単にカット出来ればなお良い。ニッパーやペンチだと余計なところまで割れてしまう。綺麗に行うならヤスリ(楕円か丸ヤスリ)が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 08729472
2018-12-17
用途: 下向きのコンセントは便利です。
不動産業

普通に三つ並んだコンセントは大きくなりますが、これは2つ分のスペースでなおかつ下向きにある一つがなかなか使いやすく、気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08729472
2020-11-24
用途: 屋外の電源アダプター用
東京酸素窒素株式会社製造業

・ケーブル入り口をペンチで割るのですが
うまく割れません。VVFの形にうまく割れるようにしてほしい。
・銅線の接続がねじ締方式ですが,最近の差し込み方式だと
作業が簡単になります。

対象商品 : 08729472
2018-06-27
用途: 電気工作用
農・林・水産業

延長コードを自作する際に購入。
雑に扱って落としても外装に損傷無く使えるし便利。

1が参考にしています
対象商品 : 08729472
2017-04-17
用途: 家庭用に

ホームセンターより安かったので購入。パナソニック製なので安心です。

対象商品 : 08729472
2015-10-26
用途: 予備

コードを通す処を切り加工としたら面全て割れた。

2が参考にしています
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする