アースターミナル付接地ダブルコンセント

アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183346WK3005
970
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183346
2023-10-24
用途: キッチン内の食洗器用のコンセントを増設する目的で

キッチン内の食洗器用のコンセントを増設する目的で購入しました。
食洗器コンセントの他にタッチレス水栓用のコンセントが欲しくて購入しました。

対象商品 : 35183346
2021-02-15
用途: 水回りのコンセントに重宝します。
サービス業

トイレや、台所などの、水回りのコンセント増設に使用しています。ウォシュレットなど、アースターミナルが、必要な機器が有りますので、とても重宝しています。

対象商品 : 35183346
2020-08-20
用途: シャワー付き便座のコンセント増設用
Hide-Out

アース付きはほとんどが3Pタイプでシャワー付き便座から出てくるアース線をつなげる為にはアダプター等が必要でしたが、こちらはネジで直接接続ができるのでスマートに取付できました。

対象商品 : 35183346
2020-02-29
用途: リフォーム工事
YCS建設業・工事業

プラスチックが割れやすいとあったが、問題なく設置できた。
ただ、見た目が今一か。

対象商品 : 35183346
2016-12-06
用途: 日曜大工時

コンセントへの入線部を開ける際、コンセント固定ねじ台座まで割れた、入線部プラスチックは強度(厚さ)を落とし作ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする