曜日別特売

抜け止め接地ダブルコンセント

抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)抜け止め接地ダブルコンセント - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183355WK3064
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183355
2022-06-30
用途: 電気工事
教育・研究機関

最近の機器は接地付きが多いのでこのコンセントと電線を用意しておけばすぐ対応できる。

対象商品 : 35183355
2019-08-25
用途: 配線時
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

電気配線で、利用します。
安くて抜けにくく最高です。

対象商品 : 35183355
2019-01-04
用途: 露出配線
その他業種

配線用のキリカキが難しいです。
外側からドライバーで叩くそうですが、まだやってません。

対象商品 : 35183355
2018-07-09
用途: 装置のサービスコンセントに
建設業・工事業

さすが日本製、成形も綺麗で内部の金具も送りが付いていてパナらしく使いやすい。ラックの純正のコンセントオプションが高いので、これを利用。露出コンセントに不慣れな方のレビューがありましたが、これは再生樹脂ではなくユリア樹脂です。適合する接着剤でないと接着しにくいですね。固いので、ニッパの刃を入れると欠けてしまうのはよく知られたことで、ユリア樹脂はハンダゴテでも溶けませんから、固い工具で叩いて砕いて開口させましょう。

12が参考にしています
対象商品 : 35183355
2018-04-11
用途: NAS用19インチラックの機器用コンセント

専用のコンセントタップは価格が高いので、このコンセントをレールに取り付け使用 問題ありません

対象商品 : 35183355
2016-05-26
用途: 電源コード作成
株式会社ライティングプロジェクトチームイット

しっかりしていて使いやすい。
ケーブルの引き込むところが削らなくていけないのが手間。
落とすとかけやすい。

対象商品 : 35183355
2015-01-20
用途: 電源配線工事

電源コード配線用のコードを通すための切り欠きが無いため、切欠き加工用に薄く作ってあると思われるカバーの上下部分をニッパーの刃で掴んだところ、簡単に本体部分がヒビ割れて欠けてしまいました。
接着剤も全く効かないことから、再生プラスチック製と思われます。
一流メーカー品でありながら、余りの品質の悪さに呆れてしまいました。
もう2度と購入しないでしょう。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする