15A・20A兼用接地角型コンセント

15A・20A兼用接地角型コンセント - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセント - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセント - Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセント - Panasonic(パナソニック)
(16件のレビュー)
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183373WK3811250
970
929
1,022(税込)
当日出荷
41057913WK3821125
785
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057913
2026-01-05
用途: 壁にコードをはわせてコンセントを設置

コードを横方向に出す開口部が無い。それは止むなく承知せざるを得ないが、ニッパ、ヤスリなどを使って開口部を作るケースに配慮した設計になつていないことは残念だった。

対象商品 : 35183373
2024-04-22
用途: エアコン取付用
勝妙商会サービス業

簡単に設置及び配線できて、大変満足しています。
機会があれば、リピートします。

対象商品 : 35183373
2023-08-06
用途: コンセント増設に

エアコン用コンセントの増設に使用しました。
ホームセンターなどでは安い物も有りますが作りは良く無い物が有ります。
安全性の必要な物ですので信頼できるメーカーの物が良いと思います。

対象商品 : 35183373
2021-11-02
用途: エアコン設置用
その他業種

200Vエアコン設置用にコンセントの増設です。物自体は有名メーカー品ですので間違いありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35183373
2020-07-20
用途: 電気自動車の200V充電用コンセント

室内にある電気自動車用の充電コンセントとして使用しており、十分機能を果たしています。コスト的にも安価なので、助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 35183373
2020-02-25
用途: エアコンコンセント
その他業種

小型・シンプルで露出でも目立たないため大変満足です。

対象商品 : 35183373
2023-06-03
用途: 200Vコンセントの増設
建設業・工事業

ブレーカーを追加し、車庫にDIY用の溶接機の差込口を設けました。(電気工事士の資格が必要です)

対象商品 : 35183373
2022-02-06
用途: 200vコンセントの増設です。オーディオアンプ用
電気・ガス・熱供給・水道業

安心のパナソニックで、以前から使って居ますが問題は出ませんね。そしてお手頃価格です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする