リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
極数
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183407WKS1811252P2P 15/20A 125V
785
639
703(税込)
当日出荷
41027987WKS181P1252P2P 15/20A 125V
880
769
846(税込)
当日出荷
41027996WKS286125接地2P接地2P 15/20A 125V
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
41028005WKS28601125接地2P接地2P 15/20A 125V
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41028014WKS296250接地2P接地2P 15/20A 250V
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41028014
2024-11-10
用途: エアコンの露出コンセント

100vにはアースがなくて200vにはある。逆にしてもらいたい。壁裏から穴を開けて取付する時に配線が見えないような施工が出来るようにしてもらいたい。

対象商品 : 41028005
2020-09-06
用途: エアコンの電気配線用
namazuyaうさぎ堂

新規のエアコンの電源の為に購入。問題なく使用できている。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする