リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183416WKS294
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183416
2024-05-05
用途: IHコンロに使用
農・林・水産業

上手く会いました
簡単な工事でした
有難う御座いました

対象商品 : 35183416
2018-12-30
用途: IHコンロ設置のための親切工事用に。
不動産業

露出の新設工事には、非常にしっかりいた構造で安心感を持って使用できました。

対象商品 : 35183416
2015-04-27
用途: IHヒーター用電源のコンセント位置変更のため
農・林・水産業

薄型で、問題なく取り付け工事ができました。使用上も問題ありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする