曜日別特売

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット - 共立電気計器
(2件のレビュー)

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。

セット内容
リモートスイッチ付測定プローブ(7103)
フラットテスト棒(7161)
安全ワニグチクリップ(7131)
先端金具・ロング(8017)
コード長さ(mm)
ライン側/1000
アース側/1550
内容量1セット
注意
※2レンジ絶縁抵抗計には使用できません。
※フラットテスト棒・安全ワニ口クリップ・先端金具(ロング)・先端金具(標準)・コードケース付き。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45524622MODEL7150A3021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、3315、3316、3321A、3322A、3213A
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
3517121171503021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、3315、3316、3321A、3322A、3213A
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35171211715045524622MODEL7150A7150 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器 45524622絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット共立電気計器1セット
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45524622
2021-01-05
用途: 電気設備点検作業時

使用頻度が多いのでよく断線したりするので、予備として購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 45524622
2014-06-16
用途: 絶縁測定時
サービス業

今使用している絶縁抵抗計のリード線が内部で断線し、困って言いました。
販売している店も見当がつかず、ひょっとしてモノタローにと思い、
チェックすると見つかったので、大助かりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする