曜日別特売
MODEL7150A リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器 45524622

リモートスイッチ付測定プローブセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
45524622
品番
MODEL7150A
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。

セット内容
リモートスイッチ付測定プローブ(7103)
フラットテスト棒(7161)
安全ワニグチクリップ(7131)
先端金具・ロング(8017)
コード長さ(mm)
ライン側/1000
アース側/1550
適合機種
3021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、3315、3316、3321A、3322A、3213A
トラスコ品番
479-6918
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2レンジ絶縁抵抗計には使用できません。
※フラットテスト棒・安全ワニ口クリップ・先端金具(ロング)・先端金具(標準)・コードケース付き。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45524622
2021-01-05
用途: 電気設備点検作業時

使用頻度が多いのでよく断線したりするので、予備として購入しました。

2人が参考にしています
対象商品 : 45524622
2014-06-16
用途: 絶縁測定時
サービス業

今使用している絶縁抵抗計のリード線が内部で断線し、困って言いました。
販売している店も見当がつかず、ひょっとしてモノタローにと思い、
チェックすると見つかったので、大助かりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする