曜日別特売

フルカラーモダン厚型継枠

フルカラーモダン厚型継枠 - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン厚型継枠 - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン厚型継枠 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
用途継枠厚さ(mm)11適合プレートフルカラーモダンプレート内容量1個
注意
※新金属プレート、ステンレスプレート、腰高プレートには適合しません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183951WN8070Wミルキーホワイト
570
569
626(税込)
当日出荷
41049127WN8070Yダークベージュ
570
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
41049145WN8072Wミルキーホワイト
1,135
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41049154WN8072Yダークベージュ
1,135
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41049111WN8070G利休色
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
41049136WN8072G利休色
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41049111WN8070G41049127WN8070YWN8070G フルカラーモダン厚型継枠 Panasonic(パナソニック) 41049127フルカラーモダン厚型継枠Panasonic(パナソニック)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41049136WN8072G41049154WN8072YWN8072G フルカラーモダン厚型継枠 Panasonic(パナソニック) 41049154フルカラーモダン厚型継枠Panasonic(パナソニック)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183951
2023-02-13
用途: コンセント増設
運輸・通信業

コンセントを増設するに
手頃な値段で大変役立ってます

対象商品 : 35183951
2022-01-16
用途: 既設コンセントから電源を引き出すため

コンセントを露出配線で増設するときに、既設コンセントから電源線を引き出すために使いました。

対象商品 : 35183951
2020-07-17
用途: 既設コンセントからの配線引き出し>コンセント増設
株式会社おだ画廊

この継枠を使用して配線を引き出し、壁付きコンセントを増設する際使用しています。リファインシリーズの露出ダブルコンセントを使用すると壁面がスッキリします。

1が参考にしています
対象商品 : 35183951
2017-02-04
用途: 内装工事に伴う電気工事において既存電源から増設電源の引き出し時に使用する。

以前から同様工法にて使用する機会が非常に多く数個は常に在庫する。

2が参考にしています
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
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする