フルカラームードスイッチ(片切スイッチ付)(ロータリー式)

フルカラームードスイッチ(片切スイッチ付)(ロータリー式) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1ヵ所で別々に行えます。

用途白熱灯用仕様白熱灯ライトコントロールタイプムードスイッチB(片切スイッチ付)ロータリー式周波数(Hz)50/60共用型定格電圧(V)AC100接触形式ライトコントロール側 銅-銅 突合わせ接触、片切スイッチ側 銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35184046WNP575153500AC100V 500W
6,000
取扱い終了
41041603WNP575143400AC100V 400W
3,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184046
2017-08-29
用途: シャンデリアの調光に使用
株式会社日比谷松本楼飲食業

以前使用していた調光器が接触不良のため今回3台を購入
取替ましたが、調光の滑らかさは良好でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする