曜日別特売

露出テレホンモジュラジャック

露出テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャック - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。

種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式内容量1個
全6種類を絞り込む
極数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35184055WNT3523K6極2心
700
629
692(税込)
当日出荷
35184064WNT3543K6極4心
785
689
758(税込)
当日出荷
41052864WNT3563K6極6心
1,130
979
1,077(税込)
当日出荷
41052846WNT3523KP6極2心
350
取扱い終了
代替品有
41052855WNT3543KP6極4心
400
取扱い終了
代替品有
41052873WNT3823KP6極2心/下面差込型
590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41052846WNT3523KP35184055WNT3523KWNT3523KP 露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 35184055露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)1個
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41052855WNT3543KP35184064WNT3543KWNT3543KP 露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック) 35184064露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184055
2020-05-24
用途: 電話移設
その他業種

ねじなし端子式なので配線施工が簡単にできるのが良いです。

対象商品 : 35184055
2018-07-30
用途: 一般企業レイアウト変更時

商品の裏にマグネットがあれば使いやすい。ケーブル固定がやや不安定。

対象商品 : 41052855
2017-04-05
用途: 埋込BOXが無い露出用電話回線で使用
COMエンジニアリング

配線接続がねじ止めではなく、差し込んで接続するタイプで工事が簡単にできるのが良い。

対象商品 : 35184055
2017-03-18
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

ドライバーをつかわなくても
いいので、
作業がはかどる

対象商品 : 35184055
2016-06-26
用途: 電話機の増設時
運輸・通信業

押し込み式なので、楽です。
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
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする