Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A埋込接地コンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
金属枠、送り端子なし(接地送り端子あり)
コンセント個数
1
適合プレート
(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184231
WTF11123WK
-
ホワイト
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031277
WTF11123FK
-
ベージュ
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031286
WTF11123GK
接地2P 15A 250V
利休色
¥
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意