Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)
(2件のレビュー)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
絶縁枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184247
WTF15024WK
ホワイト
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
41031882
WTF15024FK
ベージュ
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031907
WTF15024LGK
ライトグリーン
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031891
WTF15024GK
利休色
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意