Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184256
WTF15324WK
ホワイト
絶縁枠
2P
¥
810
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
41031611
WTP1532WKP
オフホワイト
プレート付
2P
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
41031627
WTF15324FK
ベージュ
絶縁枠
2P
¥
960
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031636
WTP113238WP
オフホワイト
プレート付
接地2P
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41031672
WTF15324GK
利休色
絶縁枠
2P
¥
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意