Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)
(1件のレビュー)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付
適合プレート
(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184265
WTF19214WK
-
ホワイト
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
41031252
WTF19214FK
-
ベージュ
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41031261
WTF19214GK
接地2P 15/20A 125V
利休色
¥
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意