Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184274
WTF19314WK
ホワイト
絶縁枠、送り端子なし
¥
980
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
41031207
WTF19314FK
ベージュ
絶縁枠
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031216
WTF19314GK
利休色
絶縁枠
¥
820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意