曜日別特売

コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)

コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101内容量1個
注意
※新極配置のため、従来品には取り付けできません。IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
※ワイドモジュールコンセントのため、スイッチプレートを組合せてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35184344WTN3730W
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184344
2023-04-30
用途: 保守用
辻岡総合サービス卸売・小売業

増設工事依頼で使用特に問題ない。.........

対象商品 : 35184344
2021-03-24
用途: ガレージの電源用
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプのコンセントが近所のホームセンターになかったので、入手できてよかったです。他のコンセントと違和感なしに設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする