曜日別特売

ワイヤーカッター

ワイヤーカッター - マーベルワイヤーカッター - マーベル
(2件のレビュー)

倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。

全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202614MI-50233
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202614
2018-09-12
用途: ワイヤー等の切断
教育・研究機関

ワイヤー,針金,導線の切断に使用しています.マーベル製品ですので,安心して使用できます.

対象商品 : 35202614
2017-03-08
用途: 罠のワイヤー切り

他の半額程度の物を4点使い比べましたが、切れかたは変わりが有りません。倍力装置も軽くは切れないですね。今後の釼持が楽しみです。
趣味の範囲ですが猶更良い物に憧れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする