曜日別特売
MI-50 ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル) 35202614

MI-50 ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル) 35202614
MI-50 ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル) 35202614

ワイヤーカッターMI-50

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
35202614
品番
MI-50
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

倍力機構でラクラク切断。
ステンレスワイヤー切断OK。

全長(mm)
233
質量(g)
370
切断能力
ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202614
2018-09-12
用途: ワイヤー等の切断
教育・研究機関

ワイヤー,針金,導線の切断に使用しています.マーベル製品ですので,安心して使用できます.

対象商品 : 35202614
2017-03-08
用途: 罠のワイヤー切り

他の半額程度の物を4点使い比べましたが、切れかたは変わりが有りません。倍力装置も軽くは切れないですね。今後の釼持が楽しみです。
趣味の範囲ですが猶更良い物に憧れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする