HTフランジ

HTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイHTフランジ - セキスイ
材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K内容量1枚
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3517342410K×13133/890154
1,230
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
3517343310K×15151/295154
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3517344210K×20203/4100154
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3517345110K×25251125194
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3517346710K×30301-1/4135194
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3517347610K×40401-1/2140194
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3517348510K×50502155194
4,460
3,698
4,068(税込)
当日出荷
3517349410K×65652-1/2175194
6,060
4,898
5,388(税込)
当日出荷
3517350310K×80803185198
8,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3517351210K×1001004210198
11,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする