マーベル
コバルトドリル
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
用途
ステンレス・難削材用
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35207916
MCD-10
1
18
40
1
1.0
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
35207925
MCD-11
1.1
20
42
1.1
1.1
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
35207934
MCD-12
1.2
20
42
1.2
1.2
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
35208467
MCD-65
6.5
73
105
6.5
6.5
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
35208476
MCD-66
6.6
73
105
6.6
6.6
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
35208817
MCD-100
10
95
130
10
10.0
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
35208826
MCD-101
10.1
98
133
10.1
10.1
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
35208835
MCD-102
10.2
98
133
10.2
10.2
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
35208844
MCD-103
10.3
98
133
10.3
10.3
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
35208853
MCD-104
10.4
98
133
10.4
10.4
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
35208862
MCD-105
10.5
100
137
10.5
10.5
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
35208871
MCD-106
10.6
100
137
10.6
10.6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
35208887
MCD-107
10.7
100
137
10.7
10.7
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
35208896
MCD-108
10.8
103
140
10.8
10.8
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
35208905
MCD-109
10.9
103
140
10.9
10.9
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
35208914
MCD-110
11
103
140
11
11.0
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
35208923
MCD-111
11.1
103
140
11.1
11.1
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
35208932
MCD-112
11.2
106
143
11.2
11.2
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
35208941
MCD-113
11.3
106
143
11.3
11.3
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
35208957
MCD-114
11.4
106
143
11.4
11.4
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
35208966
MCD-115
11.5
106
143
11.5
11.5
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
35208975
MCD-116
11.6
109
146
11.6
11.6
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
35208984
MCD-117
11.7
109
146
11.7
11.7
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
35208993
MCD-118
11.8
109
146
11.8
11.8
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
35209002
MCD-119
11.9
109
146
11.9
11.9
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
35209011
MCD-120
12
111
149
12
12.0
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
35209027
MCD-121
12.1
111
149
12.1
12.1
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
35209036
MCD-122
12.2
111
149
12.2
12.2
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
35209045
MCD-123
12.3
111
149
12.3
12.3
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
35209054
MCD-124
12.4
114
152
12.4
12.4
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
35209063
MCD-125
12.5
114
152
12.5
12.5
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
35209072
MCD-126
12.6
114
152
12.6
12.6
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
35209081
MCD-127
12.7
114
152
12.7
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
35209097
MCD-128
12.8
114
152
12.8
12.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
35209106
MCD-129
12.9
114
152
12.9
12.9
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
35209115
MCD-130
13
114
152
13
13.0
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
35207943
MCD-13
1.3
22
45
1.3
1.3
¥
1,100
取扱い終了
35207952
MCD-14
1.4
23
48
1.4
1.4
¥
1,100
取扱い終了
35207961
MCD-15
1.5
23
48
1.5
1.5
¥
1,000
取扱い終了
35207977
MCD-16
1.6
25
50
1.6
1.6
¥
1,100
取扱い終了
35207986
MCD-17
1.7
25
50
1.7
1.7
¥
1,100
取扱い終了
35207995
MCD-18
1.8
28
52
1.8
1.8
¥
1,100
取扱い終了
35208004
MCD-19
1.9
28
52
1.9
1.9
¥
1,100
取扱い終了
35208013
MCD-20
2
29
55
2
2.0
¥
800
取扱い終了
35208022
MCD-21
2.1
29
55
2.1
2.1
¥
1,100
取扱い終了
35208031
MCD-22
2.2
33
58
2.2
2.2
¥
1,100
取扱い終了
35208047
MCD-23
2.3
33
58
2.3
2.3
¥
1,100
取扱い終了
35208056
MCD-24
2.4
35
61
2.4
2.4
¥
1,100
取扱い終了
35208065
MCD-25
2.5
35
61
2.5
2.5
¥
800
取扱い終了
35208074
MCD-26
2.6
37
64
2.6
2.6
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ