曜日別特売

タファンカー HTタイプ

タファンカー HTタイプ - マーベルタファンカー HTタイプ - マーベルタファンカー HTタイプ - マーベルタファンカー HTタイプ - マーベル

コンクリートにスピーディに打ち込み安定した保持力を誇る
お徳用ケース入

用途コンクリート専用下穴ドリル径(mm)12.5
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6~10倍)を確保してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(W)
外径(Φmm)
全長(mm)
引抜強度KN(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35210996HT-3030B11箱(500本)3/8-303.3(340)(コンクリート)
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46768513HT-30301箱(50本)-1230コンクリート:16.7(1700/cm3)
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46768522HT-30401箱(50本)-1240コンクリート:16.7(1700/cm3)
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35211005HT-3030B21セット(3点組)3/8-303.3(340)(コンクリート)
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする