マーベル
オーガー
下穴不要のスクリュータイプ
引抜強度(N[kgf])
(石膏ボード9mm厚)186[19]
(石膏ボード12mm厚)255[26]
(石膏ボード12mm厚×2)568[58]
(ベニヤ板3mm厚)382[39]
用途
中空壁用
全長(mm)
43.5
付属品
タッピングビス(4×25mm)25本
材質
亜鉛合金ダイカスト
適合材
中空壁
内容量
1箱(25本)
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6~10倍)を確保してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35211224
DWA-25
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください