曜日別特売

GSX MILL 2枚刃 1.5D

GSX MILL 2枚刃 1.5D - NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 1.5D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35187205GSX20100C-1.5D1141.51.540
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35187214GSX20150C-1.5D1.51.542.32.340
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35187223GSX20200C-1.5D2243340
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35187232GSX20250C-1.5D2.52.543.83.840
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35187241GSX20300C-1.5D3364.51.545
2,860
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
35187257GSX20350C-1.5D3.53.565.35.345
5,040
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
35187266GSX20400C-1.5D4466645
3,280
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
35187275GSX20450C-1.5D4.54.566.86.850
5,940
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35187284GSX20500C-1.5D5567.57.550
3,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35187293GSX20550C-1.5D5.55.568.38.350
5,940
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35187302GSX20600C-1.5D6669950
3,760
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35187311GSX20700C-1.5D778111160
8,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
35187327GSX20800C-1.5D888121260
6,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35187336GSX20900C-1.5D9910141470
11,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
35187345GSX21000C-1.5D101010151570
7,520
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35187354GSX21200C-1.5D121212181875
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35187363GSX21400C-1.5D141416212190
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
35187372GSX21500C-1.5D151516232390
30,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
35187381GSX21600C-1.5D161616242490
30,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
35187397GSX22000C-1.5D2020203030100
51,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする