曜日別特売

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l(mm)
刃先形状
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35188517GSX20100C-3D13刃先ギャッシュ当て403
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188526GSX20150C-3D1.54.5刃先ギャッシュ当て404.5
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188535GSX20200C-3D26刃先ギャッシュ当て406
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188544GSX20250C-3D2.57.5刃先ギャッシュ当て407.5
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188553GSX20300C-3D39刃先ギャッシュ当て509
2,860
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
35188562GSX20400C-3D412刃先ギャッシュ当て5012
3,280
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
35188571GSX20500C-3D515ギャッシュランド5015
3,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35188587GSX20600C-3D618刃先ギャッシュ当て5018
3,760
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35188596GSX20800C-3D824刃先ギャッシュ当て7024
6,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35188605GSX21000C-3D1030刃先ギャッシュ当て9030
7,520
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35188614GSX21200C-3D1236刃先ギャッシュ当て9036
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35188623GSX21600C-3D1648刃先ギャッシュ当て11048
30,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
35188632GSX22000C-3D2060刃先ギャッシュ当て12060
51,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする