曜日別特売

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。
刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。

用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l(mm)
刃先形状
刃径公差(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35188115GSX20100P-2.5D12.5刃先ピンカドタイプ0~-0.01540
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188124GSX20150P-2.5D1.53.8刃先ピンカドタイプ0~-0.01540
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188133GSX20200P-2.5D25刃先ピンカドタイプ0~-0.01540
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188142GSX20250P-2.5D2.56.3シャープコーナー(ピンカド)0~-0.01540
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188151GSX20300P-2.5D37.5刃先ピンカドタイプ0~-0.01545
2,860
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
35188167GSX20350P-2.5D3.58.8シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0245
5,040
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
35188176GSX20400P-2.5D410刃先ピンカドタイプ0~-0.0245
3,280
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
35188185GSX20450P-2.5D4.511.3シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0250
5,940
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35188194GSX20500P-2.5D512.5刃先ピンカドタイプ0~-0.0250
3,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35188203GSX20550P-2.5D5.513.8シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0250
5,940
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
35188212GSX20600P-2.5D615刃先ピンカドタイプ0~-0.0250
3,760
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35188221GSX20700P-2.5D717.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0260
8,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
35188237GSX20800P-2.5D820刃先ピンカドタイプ0~-0.0260
6,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35188246GSX20900P-2.5D922.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0270
11,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
35188255GSX21000P-2.5D1025刃先ピンカドタイプ0~-0.0270
7,520
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35188264GSX21200P-2.5D1230刃先ピンカドタイプ0~-0.0275
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35188273GSX21400P-2.5D1435シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0390
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
35188282GSX21500P-2.5D1537.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0390
30,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
35188291GSX21600P-2.5D1640シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0390
30,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
35188307GSX22000P-2.5D2050シャープコーナー(ピンカド)0~-0.03100
51,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする