曜日別特売

GSX MILL 4枚刃 3D

GSX MILL 4枚刃 3D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数4刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35190495GSX40100C-3D1143340
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190504GSX40150C-3D1.51.544.54.540
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190513GSX40200C-3D2246640
3,470
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
35190522GSX40250C-3D2.52.547.57.540
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190531GSX40300C-3D3369950
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190547GSX40400C-3D446121250
3,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35190556GSX40500C-3D556151550
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
35190565GSX40600C-3D666181850
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190574GSX40800C-3D888242470
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35190583GSX41000C-3D101010303090
9,460
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
35190592GSX41200C-3D121212363690
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35190601GSX41600C-3D1616164848110
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35190617GSX42000C-3D2020206060120
56,800
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする