曜日別特売

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。
刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。

用途隅残り除去仕上げ用材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l(mm)
刃先形状
刃径公差(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35190093GSX40100P-2.5D12.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.01540
4,610
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
35190102GSX40150P-2.5D1.53.8シャープコーナー(ピンカド)0~-0.01540
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190111GSX40200P-2.5D25刃先ピンカドタイプ0~-0.01540
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190127GSX40250P-2.5D2.56.3シャープコーナー(ピンカド)0~-0.01540
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190136GSX40300P-2.5D37.5刃先ピンカドタイプ0~-0.01545
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190145GSX40350P-2.5D3.58.8シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0245
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35190154GSX40400P-2.5D410刃先ピンカドタイプ0~-0.0245
3,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35190163GSX40450P-2.5D4.511.3シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0250
7,620
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
35190172GSX40500P-2.5D512.5刃先ピンカドタイプ0~-0.0250
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
35190181GSX40550P-2.5D5.513.8シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0250
8,460
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
35190197GSX40600P-2.5D615刃先ピンカドタイプ0~-0.0250
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190206GSX40700P-2.5D717.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0260
10,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35190215GSX40800P-2.5D820刃先ピンカドタイプ0~-0.0260
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35190224GSX40900P-2.5D922.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0270
12,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35190233GSX41000P-2.5D1025刃先ピンカドタイプ0~-0.0270
9,460
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
35190242GSX41200P-2.5D1230刃先ピンカドタイプ0~-0.0275
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35190251GSX41400P-2.5D1435シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0390
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
35190267GSX41500P-2.5D1537.5シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0390
32,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
35190276GSX41600P-2.5D1640シャープコーナー(ピンカド)0~-0.0390
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35190285GSX42000P-2.5D2050シャープコーナー(ピンカド)0~-0.03100
56,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする