曜日別特売

GSX MILL スロット 1.5D

GSX MILL スロット 1.5D - NACHI(不二越)GSX MILL スロット 1.5D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35190757GSXSLT0100C-1.5D1141.51.540
5,460
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35190766GSXSLT0150C-1.5D1.51.542.32.340
5,460
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35190784GSXSLT0250C-1.5D2.52.543.83.840
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190793GSXSLT0300C-1.5D3364.54.545
5,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
35190802GSXSLT0400C-1.5D4466645
6,430
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
35190811GSXSLT0500C-1.5D5567.57.550
7,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35190827GSXSLT0600C-1.5D6669950
7,520
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35190836GSXSLT0700C-1.5D778111160
11,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
35190845GSXSLT0800C-1.5D888121260
9,580
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
35190854GSXSLT0900C-1.5D9910141470
13,100
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
35190863GSXSLT1000C-1.5D101010151570
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
35190872GSXSLT1200C-1.5D121212181875
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
35190881GSXSLT1600C-1.5D161616242490
43,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
35190775GSXSLT0200C-1.5D2243340
4,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする