曜日別特売

ノックアウトピン

ノックアウトピン - オーエッチ工業ノックアウトピン - オーエッチ工業ノックアウトピン - オーエッチ工業ノックアウトピン - オーエッチ工業ノックアウトピン - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。

用途
ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35179952MCK4-4047814406640160
1,930
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
35179961MCK5-4058914406640160
2,120
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35179977MCK4-70471020403670166
2,295
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
35179986MCK5-70581020403670166
2,370
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
35179995MBK4-40真鍮47814406640160
1,190
799
879(税込)
3日以内出荷
35180004MBK5-40真鍮58914406640160
1,315
849
934(税込)
3日以内出荷
35180013MBK4-70真鍮471020403670166
1,430
929
1,022(税込)
4日以内出荷
35180022MBK5-70真鍮581020403670166
1,500
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
35180031MSK3-40ステンレス3691410640160-
1,560
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
35180047MSK4-40ステンレス47101410640160-
1,625
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
35180056MSK5-40ステンレス58111410640160-
1,690
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
35180065MSK3-70ステンレス368207670166-
1,625
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
35180074MSK4-70ステンレス479207670166-
1,690
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
35180083MSK5-70ステンレス5810207670166-
1,815
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180047
2014-05-28
用途: 車/バイク/農機 整備

多くのピンポンチは細い部分から柄の部分がテーパーになっており、ピン打ち込みの際、細い部分にピンを通して柄の肩で打ち込む事ができません。 これはそれができそうなので、ポンチセットの一本が折れたのを機に購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする