オーエッチ工業
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)
中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途
ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ジュラコン(R)
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35180092
MSK-3H
6
3
6
¥
540
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
35180101
MSK-4H
7
4
7
¥
575
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
35180117
MSK-5H
8
5
8
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください