曜日別特売

46201 ツータックパンツ(春夏用)

46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザイン種別ツータックパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全65種類を絞り込む
ウエスト(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525373246201アースグリーン7870
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525374146201アースグリーン7873
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525375746201アースグリーン7876
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525376646201アースグリーン7879
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525377546201アースグリーン7882
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525378446201アースグリーン7885
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525379346201アースグリーン7888
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525380246201アースグリーン7591
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525381146201アースグリーン7596
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525382746201アースグリーン75101
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525383646201アースグリーン75106
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525384546201アースグリーン90112
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525385446201アースグリーン90120
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525386346201ブルーノート7870
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525387246201ブルーノート7873
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525388146201ブルーノート7876
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525389746201ブルーノート7879
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525390646201ブルーノート7882
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525391546201ブルーノート7885
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525392446201ブルーノート7888
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525393346201ブルーノート7591
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525394246201ブルーノート7596
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525395146201ブルーノート75101
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525396746201ブルーノート75106
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525397646201ブルーノート90112
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525398546201ブルーノート90120
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525399446201ライトベージュ7870
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525400346201ライトベージュ7873
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525401246201ライトベージュ7876
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525402146201ライトベージュ7879
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525403746201ライトベージュ7882
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525404646201ライトベージュ7885
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525405546201ライトベージュ7888
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525406446201ライトベージュ7591
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525407346201ライトベージュ7596
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525408246201ライトベージュ75101
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525409146201ライトベージュ75106
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525410746201ライトベージュ90112
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525411646201ライトベージュ90120
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525412546201ネイビー7870
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525413446201ネイビー7873
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525414346201ネイビー7876
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525415246201ネイビー7879
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525416146201ネイビー7882
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525417746201ネイビー7885
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525418646201ネイビー7888
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525419546201ネイビー7591
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525420446201ネイビー7596
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525421346201ネイビー75101
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525422246201ネイビー75106
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35253802
2016-02-05
用途: 農作業他
農・林・水産業

適度な厚みと丁度良い伸縮性があり、コストパフォーマンスは良いものだと思う。

対象商品 : 16820143
2018-10-03
用途: 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス
エムツーカンパニー

ウエスト91cmを購入しましたがきついです。ゴルフ用のパンツは91cm丁度良いのですが?91の次が96になってしまうので悩みどころです。

対象商品 : 35253836
2014-07-17
用途: 野外の農作業
農・林・水産業

自重堂のこの型番のパンツは以前買い、気に入っています。モノタロウのホームページを見ていたらたいへん安かったので即注文しました。この商品は普通にいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする