自重堂
45010 半袖ブルゾン(春夏用)
汎用性と機能性を併せ持つ作業服のベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーを包み込み安心感を与えます。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
半袖ブルゾン
シリーズ
45000・41500シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35252822
45010
アイボリー
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252831
45010
アイボリー
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252847
45010
アイボリー
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252856
45010
アイボリー
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252865
45010
アイボリー
EL
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252874
45010
アイボリー
4L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252883
45010
アイボリー
5L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252892
45010
アースグリーン
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252901
45010
アースグリーン
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252917
45010
アースグリーン
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252926
45010
アースグリーン
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252935
45010
アースグリーン
EL
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252944
45010
アースグリーン
4L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252953
45010
アースグリーン
5L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252962
45010
ミストブルー
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252971
45010
ミストブルー
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35252987
45010
ミストブルー
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
35252996
45010
ミストブルー
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253005
45010
ミストブルー
EL
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253014
45010
ミストブルー
4L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253023
45010
ミストブルー
5L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253032
45010
ネイビー
S
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253041
45010
ネイビー
M
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253057
45010
ネイビー
L
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253066
45010
ネイビー
LL
¥
9,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253075
45010
ネイビー
EL
¥
9,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253084
45010
ネイビー
4L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35253093
45010
ネイビー
5L
¥
9,100
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください