曜日別特売

84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用)

84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウェア(作業服)です。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

仕様
防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)機能制電生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3528314184100ベージュSS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528315784100ベージュS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528316684100ベージュM
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528317584100ベージュL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528318484100ベージュLL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528319384100ベージュEL
12,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528320284100ベージュ4L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528321184100ベージュ5L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528322784100ネイビーSS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528323684100ネイビーS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528324584100ネイビーM
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528325484100ネイビーL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528326384100ネイビーLL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3528327284100ネイビーEL
12,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528328184100ネイビー4L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528329784100ネイビー5L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528330684100ライトブルーSS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528331584100ライトブルーS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528332484100ライトブルーM
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528333384100ライトブルーL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528334284100ライトブルーLL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528335184100ライトブルーEL
12,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528336784100ライトブルー4L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528337684100ライトブルー5L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528338584100シルバーSS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3528339484100シルバーS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528340384100シルバーM
12,400
5,990
6,589(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
3528341284100シルバーL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528342184100シルバーLL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528343784100シルバーEL
12,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528344684100シルバー4L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528345584100シルバー5L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528346484100アースグリーンSS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528347384100アースグリーンS
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528348284100アースグリーンM
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528349184100アースグリーンL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528350784100アースグリーンLL
12,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528351684100アースグリーンEL
12,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528352584100アースグリーン4L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3528353484100アースグリーン5L
12,400
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35283263
2022-04-12
用途: 配達業務
田澤商店

軽くて収納箇所も豊富で便利です
特に内ポケット的なものが携帯電話収納に便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする