曜日別特売

84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用)

84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84110 防汚・制電 エコ3バリュー 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。

仕様
防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ブルゾンシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)機能制電生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3528354384110ベージュSS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528355284110ベージュS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528356184110ベージュM
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528357784110ベージュL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528358684110ベージュLL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528359584110ベージュEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528360484110ベージュ4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528361384110ベージュ5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528362284110ネイビーSS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528363184110ネイビーS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528364784110ネイビーM
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528365684110ネイビーL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528366584110ネイビーLL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528367484110ネイビーEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528368384110ネイビー4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528369284110ネイビー5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528370184110ライトブルーSS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528371784110ライトブルーS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528372684110ライトブルーM
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528373584110ライトブルーL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528374484110ライトブルーLL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528375384110ライトブルーEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528376284110ライトブルー4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528377184110ライトブルー5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528378784110シルバーSS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528379684110シルバーS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528380584110シルバーM
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528381484110シルバーL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528382384110シルバーLL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528383284110シルバーEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528384184110シルバー4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528385784110シルバー5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528386684110アースグリーンSS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528387584110アースグリーンS
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528388484110アースグリーンM
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528389384110アースグリーンL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528390284110アースグリーンLL
11,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528391184110アースグリーンEL
11,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528392784110アースグリーン4L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3528393684110アースグリーン5L
11,800
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする