ナンシン
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196025
STC-100VNグレー S-2
100
120
90×90
71×71(68×68)
130
ゴム(グレー)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
35196034
STC-125CNCグレー S-2
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
ゴム(グレー)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
35196016
STC-75NRC S-2
CADデータダウンロード
75
80
70×58
55×42(54×44)
93
ゴム
オープン
取扱い終了
35196043
STC-150CNCグレー S-2
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
ゴム(グレー)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください