曜日別特売

プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車

プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシン

軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196061STC-125CBC S-2125150102×10280×80(75×75)165
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35196077STC-150CBC S-2150160102×10280×80(75×75)190
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21350105STC-100VS S-210012090×9071×71(68×68)130
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35196052STC-100VS S-210012090×9071×71(68×68)130
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35196052STC-100VS S-221350105STC-100VS S-2STC-100VS S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン 21350105プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする