ナンシン
プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車
旋回を止めるストッパーを採用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在旋回ストッパー付
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ストッパー
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35196174
STC-125CBC S-4
CADデータダウンロード
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
35196183
STC-150CBC S-4
CADデータダウンロード
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください