曜日別特売

プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車

プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシン

旋回を止めるストッパーに、車輪の回転を止める機能を付けたストッパーを採用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状旋回、車輪ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングル&旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196244STC-125CBC SW-4125150102×10280×80(75×75)165
オープン
取扱い終了
35196253STC-150CBC SW-4150160102×10280×80(75×75)190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする