曜日別特売

プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車

プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシンプレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 - ナンシン

ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。
直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。
また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。
まぎらわしい操作は一切不要です。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196296STC-125CBC S-8125150102×10280×80(75×75)165ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃))
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
35196305STC-150CBC S-8150160102×10280×80(75×75)190ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする